曜日別特売
573376 フロントグリル 日野大型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354526

573376 フロントグリル 日野大型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354526
573376 フロントグリル 日野大型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354526

フロントグリル 日野大型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53354526品番573376
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

日野 NEWプロフィア/エアループプロフィアのフロントグリルをシャープに決めます!

用途ボディパーツ適合日野大型NEWプロフィア(H15.11~H22.8)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)種別大型材質樹脂クロームメッキ/ブラック塗装タイプフロントグリル上部メーカー日野取付け方法交換式適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11~H22.8)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)
注意
※取り付けの際は必要に応じて純正部品を移植してお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする