曜日別特売
22089 きらめく艶コート スプレー 古河薬品工業 53355147

きらめく艶コート スプレー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード53355147品番22089
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

天然カルナバロウとSIオイル配合で輝かしい艶をボディに与え、撥水効果が雨や汚れから車を守ります。
洗車後のボディにスプレーして、拭き上げるだけの簡単な施工でWAX効果が得られます。
普通車10~12台分に施工できます。

対応ボディー色全色アズワン品番64-8349-64危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ガラス面には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 洗車後の水濡れ状態で塗布する

楽ちん簡単。軽自動車なら10分作業です。2か月に1回なのでがんばれます。

対象商品 : 53355147
2024-03-05
用途: 車のボディー

機械洗車時にはこれを使用しています。
黒色車ですが、ムラになるようなことはないですし、ふき取りも楽です。
自然な艶と持続性もあり、魅力的な商品かと思います。
高額な商品ではないですが、十分期待に応えてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 53355147
2024-06-07
用途: 洗車後の皮膜
卸売・小売業

最低限の撥水を確認。ワックスなので、1度の雨で流れる。撥水効果の持続に期待してはいけない。吹上げがしやすくなるので使っている。悪くない。

1が参考にしています
対象商品 : 53355147
2023-07-30
用途: 自動車だけでなく、家具、キャビネット全般。

匂いがほとんどしないので、キャビネットや冷蔵庫、玄関ドアなど手垢などの防止に使っています。清潔感が保ててよいです。

2が参考にしています
2023-01-29
用途: ヌルツル

雪が付きにくく、滑りが良いので、雪下ろしも楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 53355147
2022-02-23
用途: 洗車!?

タイヤ回りの泥等を洗い、ボディーは艶コートスプレーで拭いたらピカピカで大満足です。

1が参考にしています
2025-05-12
用途: 車塗装ケア
卸売・小売業

防汚効果や艶も、正直あまりないと思う。全部使い切った感想です。他にもう少し役立つワックスがあると思う。

対象商品 : 53355147
2021-06-14
用途: 洗車時
その他業種

あまり見かけないマイナーな製品ですが、かなり優秀ですよ。
・ギラギラ系の満足のいくツヤ。
・非常に高い撥水性能。
・想像以上に撥水の持続性。
洗車後の濡れたままの状態が使用前提のようですが、濃紺車など使用量が多過ぎるとムラになりがちの為、濡れたままの使用はあまりオススメしません。
出来るだけ少量のスプレーを拭き伸ばし、多量にスプレーしない事を心掛けます。
乾拭きは是非行ってください。仕上げの乾拭きでツヤが上がります。
コーティング類が好きで今まで本当に色んなものを使用して来ましたが、こちらは数少ない満足出来るものでした。
あまり見かけない製品ですが、有名メーカーのほぼ同等品と遜色なしどころか、それ以上と感じます。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする