曜日別特売
CDS1DN160-100+100-A53Z5-XC11 エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1DN160 SMC 53357227

エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1DN160

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード53357227品番CDS1DN160-100+100-A53Z5-XC11
参考基準価格(税別)¥188,160販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)100ストロークB(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする