CDS1F180-120+1-A54-XC11 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1F180 SMC 53360264

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1F180

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個ストロークA(mm)120オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード53360264品番CDS1F180-120+1-A54-XC11
参考基準価格(税別)¥196,080販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)120ストロークB(mm)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする