CW-0604K-WW 両開き書庫 上置き用 CW ナイキ 53363286

両開き書庫 上置き用 CW

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
高さ(mm)350
内容量1台注文コード53363286品番CW-0604K-WW
参考基準価格(税別)¥47,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

高さ(mm)350材質本体:スチール塗装仕上扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト種類両開き奥行(mm)450間口(mm)600外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×450×350ラッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする