BT1206KHC-WSO ライトワークテーブル 両面タイプ(ビティー BT型) ナイキ 53368089

ライトワークテーブル 両面タイプ(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1200奥行(mm)600天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト注文コード53368089品番BT1206KHC-WSO
参考基準価格(税別)¥93,700販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品横渡配線フック(4個)材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上幅(mm)1200天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト奥行(mm)600高さ(mm)720タイプノックダウン式天板厚さ(mm)26、リフトアップキャスター付本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720
注意
※連結数は最大3連結(W4200)まで、増結することが可能です。
※基本型同士を連結させる場合は、1連につき連結プレートを1個購入してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする