曜日別特売
BT1112KHC-BMWP ライトワークテーブル 片面タイプ(ビティー BT型) ナイキ 53369026

ライトワークテーブル 片面タイプ(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1100奥行(mm)1200天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック注文コード53369026品番BT1112KHC-BMWP
参考基準価格(税別)¥146,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)材質天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上幅(mm)1100天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック奥行(mm)1200高さ(mm)720タイプノックダウン式天板厚さ(mm)26本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×1200×720
注意
※基本型同士を連結する場合は、1連につき連結プレートを1個購入してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,100/税込7,810
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする