本当に蚊を誘引し電撃できるのかを実験しました。
大きなけやきの陰ができている、ヤブ蚊が飛び交う小さな公園で、蚊よけスプレーを腕露出部に付け、この機器を持参してみた。身の回りに飛び交う蚊がつかまるようにそばに置こうが、一向に吸い寄せられもせず、機器の機能を確認しようとしばし観察してみたが、あっという間に3カ所も刺され、かゆさに耐えられず退散。そもそも蚊が飛び交う中にわざわざ置いても無視されるようなものが蚊を吸い寄せ電撃死させるとは思えない。買ってから1ヶ月後の実験だったので返品期限が過ぎており数千円がドブ。
コード付きタイプの電撃殺虫器を購入して現在も使っていますが サイトを見ていましたところ充電タイプのこの商品がありましたので 早速購入しました。
充電タイプですのでコードがないので大変便利ですどこでも置けますしこれだったら キャンプなどに行った時にでも十分に使えます。
スマホなどの アダプター でも充電できますし 蚊や虫などの殺虫能力に関しては今のところは 効果があるようですつい先日も寝る時にベッドの横に置いて寝ておりましたが以前のように蚊が飛んできて耳元で ブーンという音がしなかったし時々パチという音で目を覚ましたりします その時この殺虫機
見ましたら虫が中で死んでました効果抜群です!
ハンディタイプですのでどんなところでも持って行きます コンセントがないところでも使えるので大変重宝しております 気に入りましたので もう一つ追加購入予定です
吊り下げ用フックがもう少し 大きいフックがあればと思います 可能であれば磁石が付いていれば尚良し