曜日別特売
BPW2013 マルチプリンタ帳票 撥水タイプ ヒサゴ 53372647

 

BPW2013 マルチプリンタ帳票 撥水タイプ ヒサゴ 53372647
BPW2013 マルチプリンタ帳票 撥水タイプ ヒサゴ 53372647
BPW2013 マルチプリンタ帳票 撥水タイプ ヒサゴ 53372647
BPW2013 マルチプリンタ帳票 撥水タイプ ヒサゴ 53372647
BPW2013 マルチプリンタ帳票 撥水タイプ ヒサゴ 53372647

マルチプリンタ帳票 撥水タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊(50枚)仕様カラー 3面6穴注文コード53372647品番BPW2013
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用紙サイズA4サイズA4厚さ(mm)約0.09適合プリンタカラーレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタ(顔料)仕様カラー 3面6穴穴間隔(mm)(ファイル)80アズワン品番64-8846-46ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99

商品説明動画

水をはじいて丈夫で長持ち!マルチプリンタ帳票 撥水タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする