ナイキ
会議用テーブル KHE型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
奥行(mm)
900
900
750
幅(mm)
2100
2100
1500
1800
900
1200
質量(kg)
43
43
26
27
28
30
31
21
25
23
24
29
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53372684
品番
KHE2110-WH
参考基準価格(税別)
¥177,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
天板エッジには焼却しても有害な塩化水素ガスを発生させないオレフィン系エラストマーのソフトエッジを使用しています。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
2100×900×700
質量(kg)
43
材質
天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き、脚支柱:スチール楕円パイプ塗装仕上、脚部:スチール+樹脂カバー
幅(mm)
2100
高さ(mm)
700
タイプ
ノックダウン式
奥行(mm)
900
天板厚さ(mm)
30
アジャスター
付
注意
※W2100の天板はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,600
/
税込
¥
9,460
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません