曜日別特売
SP-151 綿100%軍手 おたふく手袋 53372796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

綿100%軍手

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
質量(g/ダース)780
内容量1組(12双)注文コード53372796品番SP-151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

綿100%の糸だけを使用した軍手。汗を吸いやすく、ベタつきにくく肌にも優しい天然繊維。純綿軍手のサイズ展開シリーズ

ゲージ数7サイズLL質量(g/ダース)780材質綿100%質量(g)約780入数(双)12機能吸汗全長(cm)約24中指長(cm)約9手のひらまわり(cm)約19手の平幅(cm)9.5色(手首部)黒色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53372778
2023-12-02
用途: かまどベンチでの焚火対応時

火を使う作業時に使いたかったので、綿100%のこちらの商品を選びました。
すこしお値段は高かったですが、とても使いやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする