おたふく手袋
ビニライン(茶)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
53372805
品番
210
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
両面スベリ止付。ハードタイプ。
用途
土木、建設、運搬
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約9
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
約22
材質
ナイロン100%、スベリ止部:塩化ビニール
色
茶
質量(g)
約109
ゲージ数
7
入数(双)
1