KFTN1245PT-WH 会議用テーブル フリックス KTFN型 ナイキ 53373689

会議用テーブル フリックス KTFN型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
奥行(mm)450
幅(mm)1200
質量(kg)20.7
内容量1台注文コード53373689品番KFTN1245PT-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,200

スッキリしたデザインと使いやすさにこだわった会議用テーブルです。
収納性と使用時の出入りのしやすさに配慮した低床脚を採用しています。
斜めにずれることなく省スペースで収納可能です。(D600):D=561+(台数ー1)×129mm(D450):D=411+(台数ー1)×129mm
全てのキャスターにアジャスター機能が付いており、並べたテーブルの高さを揃えられます。(最大10mm)。
幕板と天板下フレームの位置を見直し、ゆとりある下肢空間を確保し、脚は高さを押さえ出入りしやすく配慮しています。
天板サイズに近いワイド幕板が足元をしっかりと隠し、美しいレイアウトが可能です。幕板の両サイドは柔らかい素材を使用しており、手ばさみにも配慮しています。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用としてホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×450×720質量(kg)20.7キャスターΦ50mm双輪キャスターアジャスター付(4ヶ所)材質天板:メラミン化粧板化粧板ソフトエッジ巻、脚部:スチールパイプ塗装仕上幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)450
注意
※ご使用になる時は、ロックされているかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする