※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和研磨工業
ビット大理石用チャック式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
35
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53374083
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ドリル用のチャック式
用途
施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。
外径(Φmm)
35
有効長(mm)
35
取付
チャック式(Φ12×20mm)
被削材
大理石、人造石、FRP
品種
電着ダイヤ
加工
乾式