ナイキ
ミーティングテーブル KLR型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
奥行(mm)
450
750
450
幅(mm)
450
750
450
色
ホワイト
ホワイト
ミディアムウォールナット
シルクウッド
ダークウォールナット
高さ(mm)
680
972
500
680
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53374660
品番
KLRM45R-BH
参考基準価格(税別)
¥87,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
働き方に合わせてハイ・ミドル・ロータイプのワークポジションを選択できるミーティングテーブルです。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×450×680
材質
天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚支柱:Φ60mmスチールパイプ塗装仕上
幅(mm)
450
高さ(mm)
680
奥行(mm)
450
アジャスター
付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません