ティーエフサービス
落下防止ネット
商品レビューを投稿する
内容量
1個
付属品
粘着付金具×4個、丸ワッシャー×8個、袋ナット×4個、フランジナット×4個、アプセットボルト×4個、アルコールパッド×1枚
注文コード
53375106
品番
RN-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
付属品・セット内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲で棚からの落下を防ぐ落下防止ネット。
樹脂バックル付きで4箇所どの方向からでも取り外しができます。
取付方法は付属の粘着付金具かボルトでの取付か選べます。
付属品
粘着付金具×4個、丸ワッシャー×8個、袋ナット×4個、フランジナット×4個、アプセットボルト×4個、アルコールパッド×1枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
ネット部:1020×700
内寸(mm)
取付可能:1100~1160
サイズ(mm)
対応棚幅:1200
アズワン品番
64-3976-17