ティーエフサービス
落下防止ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
付属品
粘着付金具×5個、丸ワッシャー×10個、袋ナット×5個、フランジナット×5個、アプセットボルト×5個、アルコールパッド×1枚
注文コード
53375115
品番
RN-15
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
付属品・セット内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲で棚からの落下を防ぐ落下防止ネット。
樹脂バックル付きで4箇所どの方向からでも取り外しができます。
取付方法は付属の粘着付金具かボルトでの取付か選べます。
付属品
粘着付金具×5個、丸ワッシャー×10個、袋ナット×5個、フランジナット×5個、アプセットボルト×5個、アルコールパッド×1枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
ネット部:1320×700
内寸(mm)
取付可能:1400~1460
サイズ(mm)
対応棚幅:1500
アズワン品番
64-3976-18