曜日別特売
740-LL 天然ゴム背抜き手袋 WOMB-MF2 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 53375185

 

740-LL 天然ゴム背抜き手袋 WOMB-MF2 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 53375185
740-LL 天然ゴム背抜き手袋 WOMB-MF2 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 53375185
740-LL 天然ゴム背抜き手袋 WOMB-MF2 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 53375185
740-LL 天然ゴム背抜き手袋 WOMB-MF2 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 53375185
740-LL 天然ゴム背抜き手袋 WOMB-MF2 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 53375185

天然ゴム背抜き手袋 WOMB-MF2

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)25
内容量1双注文コード53375185品番740-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

超極細繊維であるマイクロファイバー糸を可動部に切り替えて使用しています。
マイクロファイバー繊維特有の優れた柔軟性を実現しています。
肌との接触面増加により、手袋内側のすべりを軽減します。
吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、作業中の汗による不快感を軽減します。
ピタッと吸着して掴みやすい、独自の特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。
手のひらのコーティング部にも通気性があり、ムレを軽減します。
手首部分より上部にもフィットゴムを入れているため、通常の背抜き手袋よりフィット感が増しています。

用途運送、物流、建築、設備、農業、園芸、清掃、サービスサイズLL全長(cm)25中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19材質ナイロン・ポリエステルグレー/ダークブルーゲージ数15厚さ(mm)約1.5質量(g)49入数(双)1機能柔軟性・吸水性・グリップ力・通気性・フィット感コーティング天然ゴムアズワン品番64-8386-26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53375176
2021-07-15
用途: 農作業
サービス業

通気性、柔軟性も良く快適に使用していましたが、2か月位でゴムコーティングベトベトになり使えなくなった。(洗濯は4~5回位)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする