6-5098 多当のし袋(弔事用) タカ印(ササガワ) 53375779

6-5098 多当のし袋(弔事用) タカ印(ササガワ) 53375779
6-5098 多当のし袋(弔事用) タカ印(ササガワ) 53375779

多当のし袋(弔事用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
文字内容御供
内容量1袋(5枚)注文コード53375779品番6-5098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

花々を上品にあしらい、しめやかなシーンに対応した弔事用のし袋です。本折タイプです。中袋(封筒)付き。中袋には氏名・ご住所を記載頂くスペースが御座います。

文字内容御供付属品中袋仕様本折タイプ材質上質紙(128g/m2)寸法(縦×横)(mm)本体:180×95、中袋(封筒):173×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: お布施に
不動産業

一周忌、三回忌などの法事の時に使っています。シンプルな作りなのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする