CROTON(クロトン)
ソーラー腕時計 3針
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
幅(mm)
(ケース)26
(ケース)34
(ケース)26
色(バンド)
ブラック
ブラック
ブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53375973
品番
RT-176L-03
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
電池交換不要なソーラーモデル。シンプルで使いやすいデザインです。
材質(バンド)
革バンド
仕様
留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)
(ケース)26
本体質量(g)
19
表示方式
アナログ
材質(ケース)
合金
色(バンド)
ブラック
防水性
3BAR
適合腕周(cm)
13~18
色(文字盤)
ホワイト
ソーラー充電
○
防水
○