CROTON(クロトン)
腕時計 3針 日本製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
材質(バンド)
革バンド
ステンレス
革バンド
色(文字盤)
ホワイトシェル
ホワイトシェル
ピンクシェル
色(バンド)
ホワイト
ピンクゴールド
シルバー
ホワイト
レッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53376269
品番
RT-170L-D
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。
厳選されたレディースモデルに仕上がっています。信頼の日本製です。
材質(バンド)
革バンド
本体質量(g)
19
色(バンド)
ホワイト
適合腕周(cm)
13~17
色(文字盤)
ホワイトシェル
仕様
留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)
(ケース)26
表示方式
アナログ
材質(ケース)
合金
防水性
3BAR
防水
○