CROTON(クロトン)
腕時計 3針
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質(バンド)
革バンド
革バンド
ステンレス
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53376323
品番
RT-158L-CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。信頼の日本製です。
材質(バンド)
革バンド
本体質量(g)
20
色(バンド)
ブラック
適合腕周(cm)
10.5~15.5
仕様
留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)
(ケース)20
表示方式
アナログ
材質(ケース)
ステンレス
防水性
3BAR
色(文字盤)
ホワイト
防水
○