SMC
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1G160
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストロークB(mm)
150
100
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53376382
品番
CDS1G160-50+150-XC11
参考基準価格(税別)
¥136,950
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
150
CADデータダウンロード