曜日別特売
RT-167L-02 腕時計 3針 日本製 CROTON(クロトン) 53376488

腕時計 3針 日本製

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(ケース)真鍮仕様留め具:スライドロック色(バンド)シルバー注文コード53376488品番RT-167L-02
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。信頼の日本製です。

材質(バンド)ステンレス仕様留め具:スライドロック幅(mm)(ケース)21本体質量(g)32表示方式アナログ材質(ケース)真鍮色(バンド)シルバー防水性3BAR適合腕周(cm)12~17.5色(文字盤)シャンパン防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする