レイメイ藤井
ベルト付きマルチカバーノート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A5
A5
B5
色
ネイビー
ネイビー
ブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53377039
品番
CN229K
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
収納性に優れた左右両利き対応のベルト付カバーノート
用途
カバーノート
色
ネイビー
付属品
A5ドット6mm方眼ノート(30行・64ページ)
サイズ
A5
質量(g)
300
サイズ(mm)
A5(W175×H230×D18)
仕様
フロントポケット、ノートポケット、カードポケット、フリーポケット、ペンホルダー、フラップ式ブックマーク
素材
表地:合皮(PU)、裏地:ポリエステル