レイメイ藤井
ベルト付きマルチカバーノート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
A5
A5
B5
色
ピンク
ネイビー
ブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53377057
品番
CN229P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
収納性に優れた左右両利き対応のベルト付カバーノート
用途
カバーノート
色
ピンク
付属品
A5ドット6mm方眼ノート(30行・64ページ)
サイズ
A5
質量(g)
300
サイズ(mm)
A5(W175×H230×D18)
仕様
フロントポケット、ノートポケット、カードポケット、フリーポケット、ペンホルダー、フラップ式ブックマーク
素材
表地:合皮(PU)、裏地:ポリエステル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53377057
CN229P
53377039
CN229K
ベルト付きマルチカバーノート
レイメイ藤井
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)