オープン工業
ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
黒
青
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53377556
品番
NX-206P-BK
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
携帯電話や端末を取り付けるストラップ
用途
ストラップ
グリーン購入法
適合
色
黒
仕様
脱着パーツ付
長さ(cm)
約90
ストラップ幅(mm)
約10
環境
GPNエコ商品ねっと掲載
材質(ひも)
再生樹脂