曜日別特売
886782 まとめて収納カードケース レモン 53377766

 

886782 まとめて収納カードケース レモン 53377766
886782 まとめて収納カードケース レモン 53377766

まとめて収納カードケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53377766品番886782
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

インデックスで仕分けて見やすく整理ができるカードケース。

用途
様々なカードの収納
付属品仕分け用インデックス仕様ファスナー:L型材質本体:PVC、仕切り:PP質量(g)13本体寸法(mm)80×110×15収納枚数(枚)約20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: くすりの仕分けに

出先でも毎日飲む薬の仕分けに使用した結果、なかなか具合が良いです。
目薬のビニールチャック小袋に錠剤を入れてそのまま鞄に入れると見つかりにくいのですが、小袋をこのケースに入れると具合がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする