曜日別特売
#110SL ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品 酒井化学工業 53378518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。写真は300m巻きの製品になります。実際の巻き径とは異なりますので、ご注意願います。)

ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品

(3件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
長さ(m)30
幅(mm)1000
内容量1本注文コード53378518品番#110SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。
耐薬品性に優れています。
断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。

用途
ガラス・陶磁器の包装緩衝材
家具・インテリア等の表面保護材
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
救命胴衣等の浮揚材
その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
材質発泡PE幅(mm)1000長さ(m)30厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 梱包、製品を運搬する際の仕切りに

製品の梱包や運搬時のしきりに使用しています。
丁度いい薄さで使い勝手が良く、とても重宝しています。
結構な頻度で使用するようになったので、もう少し安ければ・・・と思います。

対象商品 : 53378518
2023-10-11
用途: 家具の梱包

おおむね満足だが長さ40m超、幅が1200mmのタイプが使い勝手がよいです

2が参考にしています
対象商品 : 53378518
2022-05-03
用途: 梱包時
株式会社 こうべリサイクルセンター卸売・小売業

お安く購入させて頂いています。梱包資材は少しでも安い方がよいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする