曜日別特売
- 両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ 3M(スリーエム) 53378606

- 両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ 3M(スリーエム) 53378606
- 両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ 3M(スリーエム) 53378606
- 両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ 3M(スリーエム) 53378606

両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
テープ幅(mm)12
基材不織布
内容量1セット注文コード53378606品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。
はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。
カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。
汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。

用途
住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定
自動車内装の不織布固定
食品、飲料のギミック小袋固定
POP、サインディスプレイの固定
雑貨などの固定、各種梱包
無色半透明テープ幅(mm)12テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16基材不織布主な用途仮止めセット内容両面テープアプリケーターATG888×1、低VOC不織布両面テープ DCX-9660(幅12mm×長さ50m)×1質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系アズワン品番65-1970-29被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1につき1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする