Moldex(モルデックス)
メテオ エコステーション スターターキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(500組)
注文コード
53378746
品番
6707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来るスターターディスペンサー
使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途
騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質
発泡ポリウレタン
長さ(mm)
343
色
ソリッドグリーン
質量(g)
920
奥行(mm)
152
横(mm)
152
NRR値
33dB