MF1414K-WCA ベンチデスク モルノートMF型 ナイキ 53379429

ベンチデスク モルノートMF型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
幅(mm)1400
奥行(mm)1400
天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト
天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト
天板:ブラック/本体:ブラック
天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック
天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
天板:ブラック/本体:クリアーホワイト
天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック
天板:ホワイト/脚:ブラック
天板:シルクウッド/脚:ブラック
天板:サンドオーク/本体:ブラック
天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト
天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト
天板:ホワイト/本体:ブラック
天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
天板:シルクウッド/本体:ブラック
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト
高さ(mm)720
内容量1台注文コード53379429品番MF1414K-WCA
参考基準価格(税別)¥249,600販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。
充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品配線受け材質天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上幅(mm)1400天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト高さ(mm)720奥行(mm)1400天板厚さ(mm)26本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×1400×720アジャスター配線カバー
注意
※「基本型」に「連結型」を最大W9600mm迄、増連することが可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,000/税込13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする