曜日別特売
MF1612R-BMWP ベンチデスク 連結タイプ モルノートMF型 ナイキ 53379465

ベンチデスク 連結タイプ モルノートMF型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
幅(mm)1600
奥行(mm)1200
天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
天板:ホワイト/本体:ブラック
天板:シルクウッド/本体:ブラック
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
天板:ブラック/本体:ブラック
天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック
天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
天板:ブラック/本体:クリアーホワイト
天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック
天板:ホワイト/脚:ブラック
天板:シルクウッド/脚:ブラック
天板:サンドオーク/本体:ブラック
天板:ショコラアッシュ/本体:クリアーホワイト
天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト
天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト
高さ(mm)720
内容量1台注文コード53379465品番MF1612R-BMWP
参考基準価格(税別)¥233,900販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。
充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品配線受け材質天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り、脚:スチール塗装仕上幅(mm)1600天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック高さ(mm)720奥行(mm)1200天板厚さ(mm)26本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×1200×720アジャスター配線カバー
注意
※連結型は単独ではご使用できません。
※基本型と組み合わせが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,300/税込12,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする