曜日別特売
- ゼムクリップ モノタロウ 53380094

 

- ゼムクリップ モノタロウ 53380094
- ゼムクリップ モノタロウ 53380094
- ゼムクリップ モノタロウ 53380094
- ゼムクリップ モノタロウ 53380094
モノタロウ

ゼムクリップ

(60件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(100本)注文コード53380094品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
伝票や書類の分類整理に。
仮止めに。
サイズジャンボ全長(mm)約50幅(mm)約10材質鉄線(ニッケルメッキ)
注意
※書類や伝票整理以外での使用はお止めください。
※使用時に変形したクリップは破棄してください。
※クリップで綴じたままシュレッダー作業を行わないでください。
※メッキ製品のため、保管状態(温度・湿度)によっては錆びる場合があります。
※幼児の手の届かないところで保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53380094-1498408850-100- ゼムクリップ モノタロウ 14984088ゼムクリップモノタロウ1パック(100本)
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53380067
2023-05-26
用途: 書類を挟みます。
建設業・工事業

現場ごとの書類をまとめて挟んで提出します、細かい仕事が多いので沢山使います。
500本入っている様ですが、着実に減っています。

対象商品 : 53380024
2023-05-22
用途: 事務作業時

少し硬く紙に跡がつきますが、社内で使う分には全然OKです。大量に使用するので値段重視なので本当に助かります。定期的に購入させていただきます。

対象商品 : 53380067
2023-05-22
用途: 書類の整理

安定のゼムクリップは、事務員にとって欠かせない商品です。
たまに絡まってスムーズみ取れないことがストレスですが、変形もそこまでないのでこちらを愛用しています。

対象商品 : 53380067
2023-02-08
用途: 事務書類の整理時や 送付時の伝票のまとめ等

送付時の書類や伝票まとめによく使うので、戻ってこない消費物となります。
コピー用紙で20枚はしっかりはさめてメーカー品と変わらない品質でこの量でこの価格に大満足。
リピート間違いなしです。

対象商品 : 77560928
2023-04-17
用途: 事務
西尾自動車協業組合自動車・二輪車・自転車関連業

訳アリとなっていながら、新品と遜色ない商品だと思いました。ビニールの袋に入っているのもエコで好印象です。

対象商品 : 53380024
2023-04-20
用途: 事務

安いので感謝でござる
重い存分に使います。またリピートかな

対象商品 : 77560928
2023-02-18
用途: 日常
製造業

100均で買っても良かったのですが、それ以上に入っているので、大変お得です。

対象商品 : 53380024
2023-05-30
用途: 書類作成
サービス業

サイズ感もA4に対して丁度良いサイズです。
これなら引き続き利用したいと思います!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする