曜日別特売
100005 ノンアルコール除菌&抗菌コート(PHMB) ゾー太くん ゾーシン 53381713

ノンアルコール除菌&抗菌コート(PHMB) ゾー太くん

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20kg)注文コード53381713品番100005
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

化粧品やコンタクトレンズの防腐剤として使用されている次世代の除菌剤(ポリヘキサニド)を使用しています。
繊維や硬質表面に留まって長期にわたり除菌力が持続するポリヘキサニドの効果で簡単に抗菌コートができます。
ポリヘキサニドの効果で速効性と持続性の除菌・抗菌効果が得られます。
刺激性がなく安心で安全な除菌剤です。
低濃度で効果が高く非常に安全性の高い除菌剤ですが医薬品、食品添加物ではありません。

用途
マスク、タオル、ふきん、調理台、調理器具、テーブル、床、壁等の除菌及び抗ウイルス&抗菌コート
お部屋、キッチン周り、冷蔵庫の中、お風呂場、玄関、トイレ周り、布製品、靴、ペット周り、おもちゃ、生活用品全般の除菌・消臭
成分ポリヘキサニド(500ppm)、pH調整剤、精製水効果除菌・抗菌・防黴区分雑貨内容量(L)20商品タイプ詰替え用繰り返し・詰め替え対応
注意
※注文コ―ド53381713は口の部分がコックのものとエルボのものがあり、お選びいただくことはできません。ご了承の上ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53381713
2023-06-13
用途: 室内やベッド周囲の除菌抗菌
サービス業

除菌抗菌したい場所に吹き付けて1分後に拭き取るだけなので簡単です。
アルコールだと吹き付けた場所の素材を痛めてしまうので、こちらの商品を利用しています。20Lで購入しているので、毎日20プッシュほどをスプレーで使っても1年半以上もつので重宝してます。

対象商品 : 53381704
2022-08-01
用途: 各所の除菌
医療・福祉・介護関連業

サラッとしていて使いやすいです。
アルコール除菌に比べ除菌効果が持続するのも有り難いです。

対象商品 : 53381704
2022-06-10
用途: 事務機器や家具の消毒

アルコールによる消毒は樹脂などに使用出来ず困っていましたがコレ一つで全て解決したので満足です。
また、瞬間のみの消毒ではなくしばらく持続できるのも良いです。

対象商品 : 53381704
2021-07-26
用途: 食品以外の物に散布します。
その他業種

外出時、マスクの外側、外出着、カバン、手に
スプレー容器に入れ換えた物に噴射します。
床に液が飛び散っても、アルコールと違い床が白くならないし、私はいつも、接骨院などいく時のマイタオルにも噴射したものを、持参していきます。利便性のある、商品だと思いますね。

対象商品 : 53381713
2020-07-12
用途: エタノールが使えない物の消毒に
株式会社光蔵卸売・小売業

エタノールを携帯に散布すると表面が解けてボロボロになります、それとサングラスのプラスチックにかかると溶けてしまいます、そんな時使うのがこれです、物を溶かさないので安心感があります、ただ・・・匂いや気化とかないので、水との違いが分かりません。

1が参考にしています
対象商品 : 53381704
2020-10-11
用途: 消毒
サービス業

この商品を探していました。ありがとうございました。

対象商品 : 53381704
2020-08-06
用途: テーブルや椅子にかけたりします
不動産業

除菌として普通に使っています。
すぐ届いたので、この時期は助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする