曜日別特売
HBGA-2000 EPE EBL イレクター Φ32導電パイプ 矢崎化工 53381765

 

HBGA-2000 EPE EBL イレクター Φ32導電パイプ 矢崎化工 53381765
HBGA-2000 EPE EBL イレクター Φ32導電パイプ 矢崎化工 53381765

イレクター Φ32導電パイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット(5本)注文コード53381765品番HBGA-2000 EPE EBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。

全長(mm)2000パイプ径(Φmm)32材質プラスチック被覆鉄パイプブラック質量(g)1040表面抵抗値(Ω)106以下RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラスチックジョイントとの接着はできません。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする