曜日別特売
HPEJ-2W NI イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント NI 矢崎化工 53382779

 

HPEJ-2W NI イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント NI 矢崎化工 53382779
HPEJ-2W NI イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント NI 矢崎化工 53382779
HPEJ-2W NI イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント NI 矢崎化工 53382779

イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント NI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)346
内容量1個注文コード53382779品番HPEJ-2W NI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パネルキャッチパイプ用のメタルジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。

用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質シルバー質量(g)346表面処理ニッケルメッキ取付レンチ5mm
注意
※使用するパネルの板厚は3mmが適当です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする