HPEJ-4W イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント 矢崎化工 53382806

 

HPEJ-4W イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント 矢崎化工 53382806
HPEJ-4W イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント 矢崎化工 53382806
HPEJ-4W イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント 矢崎化工 53382806

イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)309
内容量1個注文コード53382806品番HPEJ-4W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

パネルキャッチパイプ用のメタルジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。

用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質ブラック質量(g)309表面処理カチオン塗装取付レンチ5mm
注意
※使用するパネルの板厚は3mmが適当です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする