曜日別特売
YGR-65S E イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工 53383007

 

YGR-65S E イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工 53383007
YGR-65S E イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工 53383007
YGR-65S E イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工 53383007

イレクター Φ28導電パイプキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
許容荷重(kg)35
車輪径(Φmm)65
質量(g)470
内容量1個注文コード53383007品番YGR-65S E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

イレクターパイプ先端に直接取付けるΦ28導電イレクターパイプ専用のキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。

形状自在車自在式(ストッパー付き)許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)65質量(g)470材質(車輪)鉄・導電性ゴム取付高(mm)91材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付けには専用のキャスタースパナ(EK-20)をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする