ライトテック
LED投光器専用Cクランプ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
53383689
品番
OP-06
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長輝ライトテック投光器に取り付ける便利なクランプ。単管パイプや板などを挟んで投光器を任意の場所へ設置可能。
対応機種:OT-01/OT-02/OT-11/OT-21/R-01/R-05
用途
長輝ライトテック投光器の対応機種専用オプションクランプ
寸法(mm)
200×27.5×89
質量(g)
248
タイプ
C型クランプ
対応機種
投光器:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01・PO-31・PO-25・PO-45
能力(mm)
【クランプ】パイプ/Φ17~65、挟み込み/高さ10~65×奥行き39
注意
本商品は「クランプ」単体です。投光器は別売です。