HB-C6K-W 電動歯ブラシ オーム電機 53384407

HB-C6K-W 電動歯ブラシ オーム電機 53384407
HB-C6K-W 電動歯ブラシ オーム電機 53384407

電動歯ブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53384407品番HB-C6K-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高速振動・丸型ブラシで、歯垢を落とす安心・安全なナビタイマー機能付き左右反復回転高速振動で歯垢を落とす奥歯も磨きやすい丸型ブラシ水洗いOK電池別売

質量(g)約84(電池含まず)仕様替ブラシ別売【専用交換ブラシ】型番:HB-C5836 品番:00-5837材質本体:ABS樹脂・ブラシ部:ナイロン樹脂/ABS樹脂電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)機能ナビタイマー機能・2分経つと自動でOFF・30秒ごとに一時停止でお知らせ電池寿命約2か月、1日2回/1回2分 使用時(新品アルカリ乾電池使用時)振動数約6000回/分(無負荷時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×208×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53384407
2024-04-07
用途: 日常生活
教育・研究機関

回転式の電動歯ブラシは種類が少なく、オームのものはそこそこに使い勝手がよく満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする