オーム電機
イヤホンモノラル 3.5Φ 1M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53384888
品番
EAR-0019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ラジオ用のモノラルイヤホンです。コード長は1mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
コード長さ(m)
1
色
ブラック
音圧レベル(dB)
110±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
最大許容入力(mW)
12
プラグ径(Φmm)
3.5