オーム電機
ラジオ用モノラルイヤホン Φ3.5 1M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53385518
品番
EAR-1201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
プラグ径Φ3.5、コード長1mのラジオ用モノラルイヤホンです。
用途
ラジオ用
色
ホワイト
音圧レベル(dB)
105±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
最大許容入力(mW)
30
イヤホン形状
砲弾型
プラグ径(Φmm)
3.5