オーム電機
TV用モノラルイヤホン Φ3.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ケーブル長(m)
5
3
5
コード長さ(m)
5
3
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53385536
品番
EAR-1203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
プラグ径Φ3.5のテレビ用モノラルイヤホンです。
用途
テレビ用
色
ホワイト
ケーブル長(m)
5
コード長さ(m)
5
音圧レベル(dB)
105±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
最大許容入力(mW)
30
イヤホン形状
砲弾型
プラグ径(Φmm)
3.5