OAI-FCA33T 普通紙FAX用インクリボン Cタイプ オーム電機 53388099

OAI-FCA33T 普通紙FAX用インクリボン Cタイプ オーム電機 53388099
OAI-FCA33T 普通紙FAX用インクリボン Cタイプ オーム電機 53388099
OAI-FCA33T 普通紙FAX用インクリボン Cタイプ オーム電機 53388099

普通紙FAX用インクリボン Cタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード53388099品番OAI-FCA33T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

NEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです

対応機種シャープ:UX-F1CL、UX-F1CL2、UX-F11CL、UX-F2CL/CW、UX-F2MR、UX-F20CL、UX-F3CL、UX-F4CL/KW、UX-F41CL/KW、UX-F5CL/KW、UX-F702CL/CW、UX-FJ5CL、UX-NDL21V、UX-W40CL、UX-W50CL、UX-X1CL/CW、UX-X2CL/CWパナファクス(パナソニック):UF-A1CL/WCL※、UF-A2CL、UF-A3CL、UF-A5CL、UF-A6CL、UF-A7WCL、UF-A8SCL/WCL、UF-L1WCL、UF-L2CL、UF-L3CL/WCL※UF-A1CLとUF-A1WCLは、交換時に純正リボンの部品が必要です(使用済みの純正リボンは交換時まで捨てないでください)サンヨー:SFX-BP505、SFX-D38、SFX-DW38、SFX-HP33WCL、SFX-HPK400、SFX-HPW40、SFX-HPW41、SFX-LP60、SFX-LP60AS、SFX-NDL21、SFX-P10CL、SFX-P11、SFX-P110、SFX-P15、SFX-P150、SFX-P16、SFX-P160、SFX-P27、SFX-P270、SFX-P31CL、SFX-P32CL、SFX-P32WCL、SFX-P33CL、SFX-P34CL、SFX-P35、SFX-P35W、SFX-P36、SFX-P360、SFX-P37、SFX-P370、SFX-P3CL、SFX-P3WCL、SFX-P50CL、SFX-P75CL、SFX-P77CL、SFX-P86CL、SFX-P90CL、SFX-PK100、SFX-PK1CL、SFX-PK1TCL、SFX-PK1WCL、SFX-PS15、SFX-PW15、SFX-PW16、SFX-V350、SFX-V350Wケンウッド:IS-FX07CL、IS-FX07CLGNEC:SPL-N10、SPL-N11W、SPL-N20C SPX-N3、SPX-N3W、speax-N1CL、speax-N2AT、speax-N2WCL、speax-N25CL、speax-N26CL、speax-N26WCL、speax-N105K、speax-N205KWSONY:SNF-5CL、SNF-5CLW、SNF-V6CLNTT:でんえもん-261DCL、でんえもん-730LD、でんえもん-750LD、でんえもん-751LC、i・トレンビー・ファクス-3000S、i・トレンビー・ファクス-3100LSサイズA4タイプCタイプ適合機種メーカーNEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り)パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り)サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り)ケンウッド:ID-IR40(K)NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り)SONY:TL-RF10NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする