曜日別特売
SMT-L10CA-W USB Type-Cケーブル オーム電機 53389578

SMT-L10CA-W USB Type-Cケーブル オーム電機 53389578
SMT-L10CA-W USB Type-Cケーブル オーム電機 53389578

USB Type-Cケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード53389578品番SMT-L10CA-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

次世代コネクタ USB Type-C を搭載したスマートフォン・タブレット用の接続コード。オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。スマートフォン・タブレットの充電・データ転送に3A(アンペア)高出力で超急速充電!

ケーブル長(m)1コネクタ形状USB(Type-A)-USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-C コネクタ搭載機種転送速度(Mbps)最大480

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53389578SMT-L10CA-W53188880SMT-L10CAS-WSMT-L10CA-W Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 53188880Type-Cケーブル USB-A to USB-Cオーム電機1個
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53389578
2021-01-21
用途: 車でのスマホの充電用
建設業・工事業

差し込みもスムーズで差し込みやすく、充電も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする