オーム電機
TV用ヘッドホン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53391669
品番
HP-H355N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽い TV用ヘッドホンΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ快適サウンド 口径40mmドライバー音量コントローラー付き(ステレオ/モノラル切換)
コード長さ(m)
約5
付属品
音量コントローラー(コード一体型)
型式
密閉型
質量(g)
約110(コード含まず)
プラグ
Φ3.5mm ステレオミニプラグ(I型)
音圧レベル(dB)
117
再生周波数(Hz)
20-20000
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
直径40
装着方式
オーバーヘッド
最大許容入力(mW)
100