EFD15ED/12NX2P エコなボール オーム電機 53393026

EFD15ED/12NX2P エコなボール オーム電機 53393026
EFD15ED/12NX2P エコなボール オーム電機 53393026
EFD15ED/12NX2P エコなボール オーム電機 53393026

エコなボール

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全光束(Lm)770
内容量1セット(2個)注文コード53393026品番EFD15ED/12NX2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)

口金E26定格消費電力(W)12全長(mm)120質量(g)60全光束(Lm)770定格寿命(時間)10000定格入力電流(A)0.2エネルギー消費効率(Lm/W)64.2外径(mm)42省エネ基準達成率(%)1.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 自宅の廊下
卸売・小売業

その日初めて点灯させる時はすぐに点きませんね。
必ず2~3秒経ってから点灯するような感じです。
消した直後に再点灯させるようなケースではすぐ点いてくれます。
明るさは普通です。値段的にはこんなもんかなと思って使っております。

2024-12-01
用途: 自宅の廊下
卸売・小売業

白さには満足ですがそこまで強い明るさというわけではありません。
1日2~3回の点灯で2年で球切れしました。
はずれを引いたかもしれません。
もう1回買って最終判断を下してみたいと思います。

対象商品 : 53393026
2024-10-21
用途: トイレと風呂場
志村興業建設業・工事業

60ワットの発熱電球から交換して明るいです。
電力も60→12ワットに減り電気代が減るのが楽しみです。

対象商品 : 53393017
2024-07-08
用途: リビング、廊下等
不動産業

細い電球が店頭では見つからず。こちらには在庫があってよかったです。

対象商品 : 53392983
2023-08-09
用途: 作業の手元の電気スタンド用に

電球が切れたので安くて明るい、なおかつ低コストのものを探していました。
お値段も安く、十分明るいです。

対象商品 : 53392974
2024-04-15
用途: 機械のメンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 53392974
2024-03-03
用途: 店舗照明
サービス業

ストックしても手頃な価格です。あとは耐久性ですかね。

対象商品 : 53393017
2021-05-11
用途: お風呂のライト時

便利です。この珍しい電球を購入するのにネットが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする