オーム電機
ボール球 G30E12 5W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
レッド
イエロー
レッド
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53393306
品番
LB-G3205-CR
参考基準価格(税別)
¥188
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
G-30
色
レッド
定格
110V-5W
全高(mm)
46
直径(mm)
30