オーム電機
ボール球 G30E12 15W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53393498
品番
LB-G3215-C
参考基準価格(税別)
¥178
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
G‐30
色
クリア
定格
110V-15W
全高(mm)
46
直径(mm)
30